ダンスロープライトスリム
走行面とエッジの一体型で長いサイズでもたわみが少ない。エッジはカーボンファイバー製で強度が高く高さも3.5cmと脱輪防止に効果があります。
従来品より4cmスリムになって対応間口が増えました。
耐質量300kg。電動車いすや介助する人がいっしょに乗っても大丈夫です。
軽さナンバーワン。カーボンファイバーをふんだんに使用しています。
2つ折りタイプなので設置、撤去が簡単にできます。
耐久質量(g)最大300
内容量1個
関連資料:
適用段差の目安
注意
※最大耐質量300kgです。耐質量を超える使用はしないでください。また、衝撃荷重はかけないようにご注意ください。※使用する前に各部を点検した後、使用してください。
※砂や雪があるすべりやすい場所でのご使用はしないでください。
※ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えると走行面が破損する恐れがありますのでご注意ください。
※メーカーの許可無く改造をしないでください。
※車いすに乗っている方およびその介助者以外は乗らないでください。
※ネジ、アンカー等でスロープを固定しないでください。
※ご使用後は直射日光や高温の場所を避けて、屋内に必ず保管してください。放置しておいたために、端を車にひかれて破損した事例があります。