曜日別特売

マイクロ灌水ノズル 180度

マイクロ灌水ノズル 180度 - セフティー3マイクロ灌水ノズル 180度 - セフティー3
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。

用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393607SMKS-10
オープン
699
値下げ
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393607
2015-06-01
用途: 植木への潅水に使用。

内容量:1個の表示ですが1袋(3個入)の表示のほうが正確且つ割安感があると思います。SMKS-8 SMKS-9も同様です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
内容量を訂正いたしました。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする