曜日別特売

ノズル+伸縮スパイク

ノズル+伸縮スパイク - セフティー3ノズル+伸縮スパイク - セフティー3

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。スプリンクラーと伸縮スパイクにセット品です。

用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×368×22機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393643SMKS-12
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする