VベルトB形(レッド)

VベルトB形(レッド) - 三ツ星ベルト
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11.0材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプレッドラベル種類Vベルト最大速度(m/sec)30電気抵抗値6MΩ以下角度(°)40最小プーリ径(mm)150内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ピッチ周長さ(inch)
JIS規格
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47938256RB3030K6323標準762
2,210
取扱い終了
代替品有
47938265RB3131K6323標準787
2,370
取扱い終了
代替品有
47938274RB3232K6323標準813
2,370
取扱い終了
代替品有
47938283RB3333K6323標準838
2,370
取扱い終了
代替品有
47938292RB3434K6323標準864
2,370
取扱い終了
代替品有
47938301RB3535K6323標準889
2,370
取扱い終了
代替品有
47938317RB3636K6323標準914
2,560
取扱い終了
代替品有
47938326RB3737K6323標準940
2,560
取扱い終了
代替品有
47938335RB3838K6323標準965
2,560
取扱い終了
代替品有
47938344RB3939K6323標準991
2,560
取扱い終了
代替品有
47938353RB4040K6323標準1016
2,560
取扱い終了
代替品有
47938362RB4141K6323標準1041
2,740
取扱い終了
代替品有
47938371RB4242K6323標準1067
2,740
取扱い終了
代替品有
47938387RB4343K6323標準1092
2,740
取扱い終了
代替品有
47938396RB4444K6323標準1118
2,740
取扱い終了
代替品有
47938405RB4545K6323標準1143
2,740
取扱い終了
代替品有
47938414RB4646K6323標準1168
2,820
取扱い終了
代替品有
47938423RB4747K6323標準1194
2,820
取扱い終了
代替品有
47938432RB4848K6323標準1219
2,820
取扱い終了
代替品有
47938441RB4949K6323標準1245
2,820
取扱い終了
代替品有
47938457RB5050K6323標準1270
2,820
取扱い終了
代替品有
47938466RB5151K6323標準1295
2,930
取扱い終了
代替品有
47938475RB5252K6323標準1321
2,930
取扱い終了
代替品有
47938484RB5353K6323標準1346
2,930
取扱い終了
代替品有
47938493RB5454K6323標準1372
2,930
取扱い終了
代替品有
47938502RB5555K6323標準1397
2,930
取扱い終了
代替品有
47938511RB5656K6323標準1422
3,160
取扱い終了
代替品有
47938527RB5757K6323標準1448
3,160
取扱い終了
代替品有
47938536RB5858K6323標準1473
3,160
取扱い終了
代替品有
47938545RB5959K6323標準1499
3,160
取扱い終了
代替品有
47938554RB6060K6323標準1524
3,160
取扱い終了
代替品有
47938563RB6161K6323標準1549
3,410
取扱い終了
代替品有
47938572RB6262K6323標準1575
3,410
取扱い終了
代替品有
47938581RB6363K6323標準1600
3,410
取扱い終了
代替品有
47938597RB6464K6323標準1626
3,410
取扱い終了
代替品有
47938606RB6565K6323標準1651
3,410
取扱い終了
代替品有
47938615RB6666K6323標準1676
3,610
取扱い終了
代替品有
47938624RB6767K6323標準1702
3,610
取扱い終了
代替品有
47938633RB6868K6323標準1727
3,610
取扱い終了
代替品有
47938642RB6969K6323標準1753
3,610
取扱い終了
代替品有
47938651RB7070K6323標準1778
3,610
取扱い終了
代替品有
47938667RB7171K6323標準1803
3,880
取扱い終了
代替品有
47938676RB7272K6323標準1829
3,880
取扱い終了
代替品有
47938685RB7373K6323標準1854
3,880
取扱い終了
代替品有
47938694RB7474K6323標準1880
3,880
取扱い終了
代替品有
47938703RB7575K6323標準1905
3,880
取扱い終了
代替品有
47938712RB7676K6323標準1930
4,100
取扱い終了
代替品有
47938721RB7777K6323標準1956
4,100
取扱い終了
代替品有
47938737RB7878K6323標準1981
4,100
取扱い終了
代替品有
47938746RB7979K6323標準2007
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47938256RB3009246526RB30RB30 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246526VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
47938265RB3109246535RB31RB31 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246535VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
47938274RB3209246544RB32RB32 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246544VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました。
47938283RB3309246553RB33RB33 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246553VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました。
47938292RB3409246562RB34RB34 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246562VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
47938301RB3509246571RB35RB35 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246571VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
47938317RB3609246587RB36RB36 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246587VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
47938326RB3709246596RB37RB37 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246596VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
47938335RB3809246605RB38RB38 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246605VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
47938344RB3909246614RB39RB39 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246614VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
47938353RB4008597741RB40RB40 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597741VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
47938362RB4108597757RB41RB41 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597757VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
47938371RB4208597766RB42RB42 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597766VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
47938387RB4308597775RB43RB43 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597775VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
47938396RB4408597784RB44RB44 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597784VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
47938405RB4508597793RB45RB45 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597793VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
47938414RB4608597802RB46RB46 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597802VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
47938423RB4708597811RB47RB47 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597811VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
47938432RB4808597827RB48RB48 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597827VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
47938441RB4908597836RB49RB49 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597836VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
47938457RB5008597845RB50RB50 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597845VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
47938466RB5108597854RB51RB51 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597854VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
47938475RB5208597863RB52RB52 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597863VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
47938484RB5308597872RB53RB53 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597872VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
47938493RB5408597881RB54RB54 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597881VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
47938502RB5508597897RB55RB55 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597897VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
47938511RB5608597906RB56RB56 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597906VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,698
欠品中
税込2,968
注文コードが変更になりました。
47938527RB5708597915RB57RB57 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597915VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
47938536RB5808597924RB58RB58 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597924VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
47938545RB5908597933RB59RB59 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597933VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
47938554RB6008597942RB60RB60 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597942VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
47938563RB6108597951RB61RB61 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597951VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
47938572RB6208597967RB62RB62 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597967VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
47938581RB6308597976RB63RB63 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597976VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
47938597RB6408597985RB64RB64 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597985VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
47938606RB6508597994RB65RB65 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08597994VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
47938615RB6608598003RB66RB66 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598003VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
47938624RB6708598012RB67RB67 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598012VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
47938633RB6808598021RB68RB68 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598021VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました。
47938642RB6908598037RB69RB69 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598037VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
47938651RB7008598046RB70RB70 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598046VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました。
47938667RB7108598055RB71RB71 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598055VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
47938676RB7208598064RB72RB72 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598064VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
47938685RB7308598073RB73RB73 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598073VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
47938694RB7408598082RB74RB74 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598082VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
47938703RB7508598091RB75RB75 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 08598091VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
47938712RB7609246623RB76RB76 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246623VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。
47938721RB7709246632RB77RB77 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246632VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。
47938737RB7809246641RB78RB78 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246641VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。
47938746RB7909246657RB79RB79 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246657VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
3,500
欠品中
税込3,850
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする