RSローラーチェーン 4列(リンク単位)

RSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位) - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4内容量1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48234986RS100-4-RP-L31.7519.05
1,780
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239685RS120-4-RP-L38.125.4
3,140
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241593RS140-4-RP-L44.4525.4
4,380
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243535RS160-4-RP-L50.831.75
6,360
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48244962RS180-4-RP-L57.1535.72
11,400
8,498
9,348(税込)
31日以内出荷
返品不可
48245111RS200-4-RP-L63.538.1
16,000
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48245811RS240-4-RP-L76.247.63
32,600
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48281441RS40-4-RP-L12.77.95
210
159
175(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300865RS50-4-RP-L15.8759.53
302
229
252(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319713RS60-4-RP-L19.0512.7
433
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331762RS80-4-RP-L25.415.88
850
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする