椿本チエイン
RSローラーチェーン 5列(リンク単位)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
5
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235065
RS100-5-RP-L
31.75
19.05
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239764
RS120-5-RP-L
38.1
25.4
¥
3,790
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241672
RS140-5-RP-L
44.45
25.4
¥
5,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243605
RS160-5-RP-L
50.8
31.75
¥
7,670
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48244987
RS180-5-RP-L
57.15
35.72
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48245136
RS200-5-RP-L
63.5
38.1
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48245827
RS240-5-RP-L
76.2
47.63
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48281511
RS40-5-RP-L
12.7
7.95
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300935
RS50-5-RP-L
15.875
9.53
¥
388
¥
289
¥
318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319783
RS60-5-RP-L
19.05
12.7
¥
567
¥
429
¥
472
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331841
RS80-5-RP-L
25.4
15.88
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください