RSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48234742RS100-4-MWJL31.7519.05
3,520
2,598
2,858(税込)
41日以内出荷
返品不可
48239615RS120-4-MWJL38.125.4
5,690
4,298
4,728(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241523RS140-4-MWJL44.4525.4
7,830
5,898
6,488(税込)
41日以内出荷
返品不可
48243465RS160-4-MWJL50.831.75
11,400
8,498
9,348(税込)
41日以内出荷
返品不可
48244953RS180-4-MWJL57.1535.72
22,300
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
48245102RS200-4-MWJL63.538.1
28,100
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
48281186RS40-4-MWJL12.77.95
1,280
959
1,055(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300603RS50-4-MWJL15.8759.53
1,410
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319451RS60-4-MWJL19.0512.7
1,620
1,198
1,318(税込)
51日以内出荷
返品不可
48331525RS80-4-MWJL25.415.88
1,960
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする