椿本チエイン
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 5列
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235004
RS100-5-MWJL
31.75
19.05
¥
4,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48239703
RS120-5-MWJL
38.1
25.4
¥
6,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241611
RS140-5-MWJL
44.45
25.4
¥
9,790
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48243544
RS160-5-MWJL
50.8
31.75
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48244971
RS180-5-MWJL
57.15
35.72
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48245127
RS200-5-MWJL
63.5
38.1
¥
33,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48281457
RS40-5-MWJL
12.7
7.95
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300874
RS50-5-MWJL
15.875
9.53
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319722
RS60-5-MWJL
19.05
12.7
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331787
RS80-5-MWJL
25.4
15.88
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください