椿本チエイン
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 6列
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235083
RS100-6-MWJL
31.75
19.05
¥
5,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48239782
RS120-6-MWJL
38.1
25.4
¥
8,710
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241681
RS140-6-MWJL
44.45
25.4
¥
12,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48243614
RS160-6-MWJL
50.8
31.75
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48244996
RS180-6-MWJL
57.15
35.72
¥
35,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48281527
RS40-6-MWJL
12.7
7.95
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300944
RS50-6-MWJL
15.875
9.53
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319792
RS60-6-MWJL
19.05
12.7
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331866
RS80-6-MWJL
25.4
15.88
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください