曜日別特売

RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列

RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
タイプ
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48234541RS100-3-2POL31.7519.052ピッチオフセットリンク56.4
7,950
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
48234724RS100-3-OL31.7519.05オフセットリンク36.66
5,210
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
48239511RS120-3-2POL38.125.42ピッチオフセットリンク76
12,900
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
48239597RS120-3-OL38.125.4オフセットリンク49.4
8,480
6,298
6,928(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241426RS140-3-2POL44.4525.42ピッチオフセットリンク101
18,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48241505RS140-3-OL44.4525.4オフセットリンク65.65
12,200
9,098
10,008(税込)
41日以内出荷
返品不可
48243377RS160-3-2POL50.831.752ピッチオフセットリンク132
29,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48243456RS160-3-OL50.831.75オフセットリンク85.8
19,500
14,980
16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
48247166RS25-3-2POL6.353.182ピッチオフセットリンク1.57
1,080
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
48260877RS35-3-OL9.5254.78オフセットリンク3.835
993
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
48280976RS40-3-2POL12.77.952ピッチオフセットリンク9.12
1,660
1,198
1,318(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281152RS40-3-OL12.77.95オフセットリンク5.928
1,080
809
890(税込)
翌日出荷
48300393RS50-3-2POL15.8759.532ピッチオフセットリンク16
2,220
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
48300576RS50-3-OL15.8759.53オフセットリンク10.4
1,470
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
48319241RS60-3-2POL19.0512.72ピッチオフセットリンク22.1
2,950
2,198
2,418(税込)
26日以内出荷
返品不可
48319424RS60-3-OL19.0512.7オフセットリンク14.365
1,950
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
48331324RS80-3-2POL25.415.882ピッチオフセットリンク36.8
4,620
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331482RS80-3-OL25.415.88オフセットリンク23.92
3,020
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする