椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
タイプ
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48234977
RS100-4-OL
31.75
19.05
オフセットリンク
48.36
¥
7,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48239676
RS120-4-OL
38.1
25.4
オフセットリンク
65
¥
12,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241584
RS140-4-OL
44.45
25.4
オフセットリンク
86.45
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48243526
RS160-4-OL
50.8
31.75
オフセットリンク
113.75
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48281432
RS40-4-OL
12.7
7.95
オフセットリンク
7.8
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300856
RS50-4-OL
15.875
9.53
オフセットリンク
13.715
¥
2,880
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319704
RS60-4-OL
19.05
12.7
オフセットリンク
18.915
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331753
RS80-4-OL
25.4
15.88
オフセットリンク
31.525
¥
4,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48234733
RS100-4-2POL
31.75
19.05
2ピッチオフセットリンク
74.4
¥
8,550
取扱い終了
返品不可
48239606
RS120-4-2POL
38.1
25.4
2ピッチオフセットリンク
100
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
48241514
RS140-4-2POL
44.45
25.4
2ピッチオフセットリンク
133
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
48331516
RS80-4-2POL
25.4
15.88
2ピッチオフセットリンク
48.5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください