椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
タイプ
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235056
RS100-5-OL
31.75
19.05
オフセットリンク
57.2
¥
9,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48239755
RS120-5-OL
38.1
25.4
オフセットリンク
77.35
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241663
RS140-5-OL
44.45
25.4
オフセットリンク
102.05
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48243596
RS160-5-OL
50.8
31.75
オフセットリンク
134.55
¥
33,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48281502
RS40-5-OL
12.7
7.95
オフセットリンク
9.165
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300926
RS50-5-OL
15.875
9.53
オフセットリンク
16.185
¥
3,710
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319774
RS60-5-OL
19.05
12.7
オフセットリンク
22.36
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331832
RS80-5-OL
25.4
15.88
オフセットリンク
37.31
¥
5,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48234995
RS100-5-2POL
31.75
19.05
2ピッチオフセットリンク
88
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
48239694
RS120-5-2POL
38.1
25.4
2ピッチオフセットリンク
119
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
48241602
RS140-5-2POL
44.45
25.4
2ピッチオフセットリンク
157
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
48331771
RS80-5-2POL
25.4
15.88
2ピッチオフセットリンク
57.4
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください