椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
タイプ
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235135
RS100-6-OL
31.75
19.05
オフセットリンク
67.6
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48239834
RS120-6-OL
38.1
25.4
オフセットリンク
91
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241733
RS140-6-OL
44.45
25.4
オフセットリンク
120.25
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48281572
RS40-6-OL
12.7
7.95
オフセットリンク
10.855
¥
3,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319844
RS60-6-OL
19.05
12.7
オフセットリンク
26.39
¥
5,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331911
RS80-6-OL
25.4
15.88
オフセットリンク
44.005
¥
6,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48235074
RS100-6-2POL
31.75
19.05
2ピッチオフセットリンク
104
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
48239773
RS120-6-2POL
38.1
25.4
2ピッチオフセットリンク
140
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
48331857
RS80-6-2POL
25.4
15.88
2ピッチオフセットリンク
67.7
¥
7,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください