RSローラーチェーン 2列(リンク単位)

RSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2内容量1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48247141RS25-2-RP-L6.353.181.08
76
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
48260807RS35-2-RP-L9.5254.783.63
39
30
33(税込)
3日以内出荷
返品不可
48280951RS40-2-RP-L12.77.956.18
63
48
53(税込)
3日以内出荷
返品不可
48300375RS50-2-RP-L15.8759.5310.8
103
78
86(税込)
3日以内出荷
返品不可
48319223RS60-2-RP-L19.0512.715
168
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
48331001RS80-2-CP-L25.415.8825
502
379
417(税込)
81日以内出荷
返品不可
48331306RS80-2-RP-L25.415.8825
407
309
340(税込)
41日以内出荷
返品不可
48234252RS100-2-CP-L31.7519.0538.3
871
659
725(税込)
51日以内出荷
返品不可
48239441RS120-2-CP-L38.125.451.7
1,530
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
48241331RS140-2-CP-L44.4525.468.4
2,130
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48243282RS160-2-CP-L50.831.7590
3,100
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48244901RS180-2-CP-L57.1535.72103
5,500
4,098
4,508(税込)
21日以内出荷
返品不可
48245057RS200-2-CP-L63.538.1122
7,790
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48245793RS240-2-RP-L76.247.63168
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48280951
2019-07-23
用途: 機械の補修(部分交換用)

製品については問題ありませんが、注文時にリンク数と必要本数入力できるようになりませんか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする