ParkTool(パークツール)
スーパーオーバーサイズバイシクル フック
自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)
50
適合タイヤ幅(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
ねじ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16239143
#470XX
ナット2個
ボルト式
M10×1.5
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
16239152
#471XX
-
木ネジ式
Φ11
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください