曜日別特売

ダミーハブ

ダミーハブ - ParkTool(パークツール)ダミーハブ - ParkTool(パークツール)ダミーハブ - ParkTool(パークツール)
(4件のレビュー)

チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。

適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16239326DH-1
3,380
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー チェーン洗浄(CG-2.3)
この動画は、1が参考にしています。
DH-1 Dummy Hub
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16239326
2022-01-30
用途: 自転車のメンテナンス
株式会社 ANOA ESTATE不動産業

チェーンを外してブラブラしてる所に取付できて、取付するとチェーンを回転させれるので、チェーンクリーナーを使用して綺麗に出来ました!

対象商品 : 16239326
2020-04-13
用途: 自転車のチェーン洗浄
製造業

チェーン洗浄の際リムやタイヤを汚さずに済むので満足しています。

対象商品 : 16239326
2017-07-27
用途: 自転車整備

これまで使用していたオーストリッチのチェーンマスターより使いやすい。
片持ちなのでエンド幅を問わず使用でき、リヤディレイラーも操作でき大変便利。

対象商品 : 16239326
2017-03-30
用途: チェーン清掃の時

取り付けもしやすく、チェーンを引っ掛けてペダルを回せばちょうど良い位置にプーリーが勝手に動くのでとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする