曜日別特売

C3060シリーズ F.Mコンビネーション

C3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC3060シリーズ F.Mコンビネーション - CKD
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)内容量1個
全325種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
325種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951281C3060-8N-W-YNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
15,590
14,038
15,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949662C3060-10G-W-FGG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951297C3060-8N-W-Y-J1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
15,590
14,038
15,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949671C3060-10G-W-F1GG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951306C3060-8-W-YRcRc1/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
15,590
14,038
15,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949687C3060-10G-W-F1-J1GG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951315C3060-10G-W-A10GWGG3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949696C3060-10G-W-F-J1GG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951324C3060-10G-W-A15GWGG3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949705C3060-10N-W-FNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951333C3060-10G-W-A8GWGG3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949714C3060-10N-W-F1NPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951342C3060-10G-W-J1-A10GWGG3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949723C3060-10N-W-F1-J1NPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951351C3060-10G-W-J1-A15GWGG3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949732C3060-10N-W-F-J1NPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949741C3060-10-W-FRcRc3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951367C3060-10G-W-J1-A8GWGG3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949757C3060-10-W-F1RcRc3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951376C3060-10G-W-X1-A10GWGG3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949766C3060-8G-W-FGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951385C3060-10G-W-X1-A15GWGG3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949775C3060-8G-W-F1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951394C3060-10G-W-X1-A8GWGG3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949784C3060-8G-W-F1-J1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951403C3060-10G-W-X1-J1-A10GWGG3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949793C3060-8G-W-F-J1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951412C3060-10G-W-X1-J1-A15GWGG3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949802C3060-8N-W-FNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951421C3060-10G-W-X1-J1-A8GWGG3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949811C3060-8N-W-F1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951437C3060-10N-W-A10NWNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949827C3060-8N-W-F1-J1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951446C3060-10N-W-A15NWNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949836C3060-8N-W-F-J1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951455C3060-10N-W-A8NWNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949845C3060-8-W-FRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951464C3060-10N-W-J1-A10NWNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949854C3060-8-W-F1RcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
19,490
18,138
19,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951473C3060-10N-W-J1-A15NWNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949863C3060-10-W-F1YRcRc3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
20,760
19,288
21,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951482C3060-10N-W-J1-A8NWNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949872C3060-8-W-F1YRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
20,760
19,288
21,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951491C3060-10N-W-X1-A10NWNPTNPT3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949881C3060-10G-W-F1-A10GWGG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
21,310
19,775
21,753(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951507C3060-10N-W-X1-A15NWNPTNPT3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949897C3060-10G-W-F1-A15GWGG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
21,310
19,775
21,753(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951516C3060-10N-W-X1-A8NWNPTNPT3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80949906C3060-10G-W-F1-A8GWGG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
21,310
19,775
21,753(税込)
8日以内出荷
返品不可
80951525C3060-10N-W-X1-J1-A10NWNPTNPT3/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
16,140
14,525
15,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする