曜日別特売

六角パワービット

六角パワービット - BONDHUS六角パワービット - BONDHUS六角パワービット - BONDHUS六角パワービット - BONDHUS六角パワービット - BONDHUS六角パワービット - BONDHUS
(3件のレビュー)

表面処理されているプロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。

本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624146210306片頭76六角6.357/64
500
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
1624147810307片頭76六角6.351/8
500
439
483(税込)
当日出荷
1624148710308片頭76六角6.359/64
500
439
483(税込)
当日出荷
1624149610309片頭76六角6.355/32
500
439
483(税込)
当日出荷
1624150510310片頭76六角6.353/16
500
439
483(税込)
当日出荷
1624151410311片頭76六角6.357/32
500
439
483(税込)
当日出荷
1624152310312片頭76六角6.351/4
500
439
483(税込)
当日出荷
1624153210313片頭76六角6.355/16
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
1624154810314片頭76六角6.353/8
1,270
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16241478
2022-03-23
用途: 部品の取り付け用

ボンダスのヘックスビットはアソビが少なく差し込む際はやりづらいですが、いざ締めたり緩めたりするには最高のツールです。
納期も早くてお安く購入することができ助かりました。

対象商品 : 16241532
2020-12-03
用途: バイクメンテ
製造業

インチネジ用なので、長時間かけて検討し、購入しました。
ホルダー差し替えで、インパクトを使えるため、重宝しています。

対象商品 : 16241496
2017-05-17
用途: 米国製品のAllen Hex Screwに

抜群のフィット感です。
Allen Hex にはこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする