名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
プラスチックハードケース(バネ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16320867
品番
2046-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
女性に人気の大きなドット柄のメガネケースです。
材質
ABS・ナイロン・ポリエステル、内張:ポリウレタン(ベージュ)
色
Lブルー
質量(g)
77
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×63×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×51×41
開閉
バネ式
鼻あて
なし