2046-06 プラスチックハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16320885

プラスチックハードケース(バネ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16320885 品番2046-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

女性に人気の大きなドット柄のメガネケースです。

材質ABS・ナイロン・ポリエステル、内張:ポリウレタン(ベージュ) ホワイト 質量(g)77 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×63×46 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×51×41 開閉バネ式 鼻あてなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする