マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) - TRUSCO
(2件のレビュー)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。

用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石内容量1個
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。
※深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
全10種類を絞り込む
吸着力(N)
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
外径(Φmm)
高さ(mm)
磁石寸法(mm)
磁石高さ(mm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16246283TSMG-30180301525.05.0M6×1.0 深さ9.5
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16246274TSMG-25110251321.55.0M6×1.0 深さ7.5
2,520
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
16246292TSMGH-63.8684.02.0M3×0.5 深さ5.5
1,320
取扱い終了
16246308TSMGH-86.1885.02.0M3×0.5 深さ5.5
1,260
取扱い終了
16246317TSMGH-102210107.03.5M5×0.8 深さ6.0
1,245
取扱い終了
16246326TSMGH-1353131010.03.0M5×0.8 深さ6.5
1,615
取扱い終了
16246335TSMGH-1661161012.52.0M6×1.0 深さ7.5
1,635
取扱い終了
16246344TSMGH-2085201315.05.0M8×1.25 深さ6.5
2,325
取扱い終了
16246353TSMGH-25110251521.55.0M8×1.25 深さ9.5
2,720
取扱い終了
16246362TSMGH-30180301725.05.0M8×1.25 深さ11.5
3,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16246326
2023-10-25
用途: 金型設置

耐熱性磁力も良いという評価をいただき、リピートしています。

対象商品 : 16246335
2023-08-10
用途: 金型の一部
製造業

耐熱温度が高くてよかった
長さが10㎜より深いものもあるとよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする