プレート磁石

プレート磁石 - 二六製作所

食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。

用途
鉄粉除去用
トラスコ品番
683-0494
材質
吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+ネオジム磁石
長さ(mm)
130
形状
角型
幅(mm)
52
厚さ(mm)
14.5
色
シルバー
表面処理
Niメッキ
穴の有無
有(6ヶ所)
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.21
着磁パターン
厚さ方向着磁
内容量
1パック
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78030937EU002
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする