TRUSCO
腰袋 二段フタ付 OD
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途
電工関係、内装工事などに。
材質
高性能ナイロン
色
OD
トラスコ品番
488-0781
形状
小腰袋2段フタ付
幅(mm)
135
高さ(mm)
190
質量(g)
120
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16261157
TWP-H02OD
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください