2サイクルエンジンオイル

2サイクルエンジンオイル - TRUSCO
(5件のレビュー)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。

用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。粘度ISO VG68付属品注入ノズルトラスコ品番390-9875緑色質量(g)980容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※混合比は掲載の指定に合わせてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16266084TO-2C-N
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

混合ガソリン使用の機械は結構ある。オートバイ、草刈り機、チエンソー、揚水ポンプなど。価格、容量、容器形状などお手頃であります。ありがとうございます。

2025-07-29
用途: 芝刈り機のオイル
株式会社末広工務店建設業・工事業

芝刈り機用のオイルとして使用したが、問題なかった。

対象商品 : 16266084
2023-12-23
用途: 農作業
株式会社ナスカ運輸・通信業

チェーンソーで使用。
他の製品と差なく普通に使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 16266084
2016-05-06
用途: チェーンソー、草刈り機に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使用しております。
今後もまた使用したいと思います。
商品写真と色が違ったのが、驚きました。

1が参考にしています
対象商品 : 16266084
2016-07-10
用途: 草刈り機の燃料の混合に使用してます。
東洋化学設備工業株式会社

特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする