曜日別特売

4サイクルエンジンオイル

4サイクルエンジンオイル - TRUSCO
(3件のレビュー)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。

用途自動車・小型発電機などに。付属品注入ノズルトラスコ品番473-6443褐色質量(g)980容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAESAE10W-30相当危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※燃料用混合油ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16266093TO-4C-N2
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16266093
2024-05-07
用途: バイクのエンジンオイル交換
建設業・工事業

使いやすいノズル付きで、オイル交換作業がし易かったです。2-4リットル入りがあると更に良いと思います。

対象商品 : 16266093
2020-04-26
用途: 農作業時に
製造業

普通に使っていても問題はないと今のところないかな。

対象商品 : 16266093
2019-03-22
用途: 機械整備
その他業種

低価格で販売されており、オイルを入れる為の管があり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする