TRUSCO
ネジ切り機用オイル
(1件のレビュー)
ネジ切り機用オイルです。
粘度
ISO VG32
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
489-6581
色
褐色
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
10~30
容量(L)
1
主成分
硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16266102
TTCO-1
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください