曜日別特売

耐切創手首ガード

耐切創手首ガード - TRUSCO耐切創手首ガード - TRUSCO

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。

用途
ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンサイズフリー耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)ホワイトトラスコ品番478-9776厚さ(mm)2.3質量(g)30幅(cm)8.1長さ(cm)17.0特性耐切創内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268245TCR-14817.0
1,040
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする