TRUSCO
綿帆布製指掛け手首カバー
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
指掛け紐付きです。
材質
綿帆布
タイプ
指掛け
幅(cm)
15.5
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268464
TYTK-L
487-5494
126
30
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16268473
TYTK-LL
487-5508
138
34
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください