TRUSCO
綿帆布製手首カバー
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
材質
綿帆布
幅(cm)
15.5
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268482
TTKH-L
30
487-5451
100
厚手タイプ
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16268498
TTKH-LL
34
487-5460
112
厚手タイプ
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16268507
TTKS-L
30
487-5478
64
ソフトタイプ
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
16268516
TTKS-LL
34
487-5486
68
ソフトタイプ
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください