曜日別特売

腕用バンド(2個入)

腕用バンド(2個入) - TRUSCO腕用バンド(2個入) - TRUSCO
(5件のレビュー)

袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。

用途さまざまな商品の結束に材質ポリエステルODトラスコ品番483-4593厚さ(mm)約3.5質量(g)16.5幅(cm)2.5長さ(cm)55質量(g/袋)16.5内容量1袋(2個)
注意
※水中での使用はしないで下さい。
※高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268525TAB-550
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268525
2023-12-05
用途: 水回りの家事全般

冬場に炊事や食器洗いで袖をとめるのに探していました。
大きさ、長さもちょうどといって良い大きさで満足しています。
雑貨などで検索するとオシャレな女性用のアームバンドはたくさんヒットしますが、「男性用」とキーワード追加しただけで検索結果は1ミリも該当しない状態でした。出てきてもワイシャツの袖を止める寸法の小さめのだけ。パーカーやセーターなど来ているときには何の役にも立ちません。男性が水仕事するときには使わないのですかね。これだけ男女平等が叫ばれる時代に悲しい話です。なので、モノタロウで検索が引っかかるとは思ってませんでしたがたまたま検索してこの商品が出てきたときは嬉しかったです。
満足度が2とかなり低いのが気になりましたが、コメントされている方が女性ばかりでしたので思い切って購入に踏みきりました。
さっそく届いたので着用してみましたがちゃんとゴムが効いていて手先を動かしても大きくずれることはありません。私の腕は相撲取りのような太い腕ではありませんが冬の服を着た状態での腕周りは35cmほど、止め代として10-15cmある感じで安心して着用できる感じです。機能としては大満足です。
ただ、もう少しベルトの幅は35-40mmと広くしても良いかもしれませんね。
ちなみに女性につけてもらうとベルトの長さが余りまくってました。

対象商品 : 16268525
2022-09-06
用途: クリーンベンチでの作業
教育・研究機関

輪っかが大きすぎて女性の腕ではストッパーになりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 16268525
2019-05-05
用途: 仕事の時
飲食業

長袖のシャツを来た時に使用しています。
腕が細いので、もう少し止められる所の長さが欲しかったです。

対象商品 : 16268525
2021-05-15
用途: 袖の固定
株式会社はざま牧場

長さが長すぎてこのままでは使い物にならない。調整できる機構を設けるべき。お相撲さんが使う仕様?

対象商品 : 16268525
2018-01-04
用途: 最後まで締め付けても

ゆるゆるで結局はマジックテープ部分を通り過ぎてしまい
使えませんでした。
女性には大きすぎました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする