フェニックスワゴン(ソフトカラー・省音タイプ)

フェニックスワゴン(ソフトカラー・省音タイプ) TRUSCO
(1件のレビュー)

新開発のワンタッチブッシュ(特許出願中)で組立が簡単です。棚板は表・裏両面使えます。
1段目で車軸の固定、2段目で車輪にストッパーをかけるWストップキャスターです。
フェニックスワゴンの強度はそのままで、医療現場や教育機関でも周囲になじむソフトカラーを採用しました。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16276392 PEW-963C-LB 3 スチール なし 880 400 600 100 自在×4 ライトブルー
43,070
 
 
取扱い終了

お客様組立品
16276408 PEW-963C-P 3 スチール なし 880 400 600 100 自在×4 ピンク
43,070
 
 
取扱い終了

お客様組立品
16276435 PEW-964C-LB 4 スチール なし 880 400 600 100 自在×4 ライトブルー
47,790
 
 
取扱い終了

お客様組立品
16276444 PEW-964C-P 4 スチール なし 880 400 600 100 自在×4 ピンク
47,790
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16276435
2020-02-10
用途:
歯科診察室ワゴン
医療・福祉・介護関連業

取手を、持って動かす時もスムースです!!
大きくて使いやすく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする