導電性パイプ
軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
材質スチール鋼管/導電性ABS樹脂コーティング
厚さ(mm)0.8
長さ(mm)3000
パイプ外径(Φmm)約Φ28mm
外径(Φmm)28
トラスコ品番282-1176
質量(kg)1.6
鋼管最大肉厚(mm)0.8
表面抵抗値(Ω)103~106
被覆ABS樹脂コーティング
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
離島 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29