TRUSCO
エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色
(板面)グリーン
仕様
シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応
トラスコ品番
281-5656
材質
(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
12
枠の色
シルバー
外形寸法(縦×横)(mm)
(板面)900×1800
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291783
KE-36SGM
¥
51,870
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません