曜日別特売

ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)

ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) - TRUSCO
(3件のレビュー)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137寸法(幅W×長さL)(mm)55×100材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292754THB-H-B480-5771ブルー
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16292763THB-H-R480-5780レッド
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16292772THB-H-W480-5798ホワイト
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16292788THB-H-Y480-5801イエロー
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20347197THB-H-GN759-6073グリーン
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292754
2022-05-07
用途: 水稲育苗洗浄洗浄
農・林・水産業

他社の同様のブラシも使用しましたが、ブラシのコシ、握りやすさから作業時間の短縮及び手の疲労感の軽減を感じます。

対象商品 : 16292763
2019-05-12
用途: ステンレス台の洗浄
製造業

着色ブラシの商品の中では対費用効果は良いですね
次回もまた購入したいと思います

対象商品 : 16292754
2018-02-27
用途: 備品の洗浄時

握りやすい形で、しっかりとブラッシンッグができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする