TRUSCO
自由ほうきブルロン(パイプ柄)
馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。
柄が180度曲がります。
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
長さ(mm)
1350
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)70%、PET20%、馬毛10%
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292928
TBR-32
362-9619
320
390
¥
850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16292937
TBR-45
362-9635
460
410
¥
1,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください