※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ホウキ
TRUSCOの 自由ホウキ
自由ほうきブルロン(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16292937
品番
TBR-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。
柄が180度曲がります。
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
トラスコ品番
362-9635
長さ(mm)
1350
幅(mm)
460
質量(g)
410
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)70%、PET20%、馬毛10%
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200