TBR-32 自由ほうきブルロン(パイプ柄) TRUSCO 16292928

自由ほうきブルロン(パイプ柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16292928 品番TBR-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。
柄が180度曲がります。

用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。 トラスコ品番362-9619 長さ(mm)1350 幅(mm)320 質量(g)390 材質(柄部)スチール 材質(毛)ポリプロピレン(PP)70%、PET20%、馬毛10% 材質(甲)ポリプロピレン(PP)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする