全閉式工場扇・業務用扇風機ルフトハーフェン(スタンドタイプ)
耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
質量(kg)7.5
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)1.6(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×748×1110~1258mm
保証期間1年
使用期間(設計上の標準)2年
内容量1台
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
注意
※「保証期間」はご購入日より1年です。ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFLH-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こすなどでハネが割れる恐れがあります。
工場扇 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16293393
2022-05-24
- 用途:
- 換気
株式会社TOMBO 様
(サービス業)
まず組み立てが面倒で、高さ調整に関してはネジ固定するだけなのですぐにポールはキズだらけになる。重たい品なので仕方ないが首の向きを手で動かすことができない。角度調整もネジ式で面倒。
かつ思ったより風力がなく、強でもこんなものか、、、という感じ。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03