ベルデクセル VE33 下

ベルデクセル VE33 下 ミドリ安全

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 種別パンツ ブルー 規格帯電防止作業服JIS適合品 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル(再生ポリエステル60) 股下(cm)80 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10366387 VE33 SITA 3L 3L 90~95
7,600
 
 
取扱い終了
10366396 VE33 SITA 4L 4L 95~105
7,600
 
 
取扱い終了
10366405 VE33 SITA 5L 5L 105~115
7,600
 
 
取扱い終了
10366414 VE33 SITA L L 80~85
7,600
 
 
取扱い終了
10366423 VE33 SITA LL LL 85~90
7,600
 
 
取扱い終了
10366432 VE33 SITA M M 75~80
7,600
 
 
取扱い終了
10366448 VE33 SITA S S 70~75
7,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする