第一計器 第一計器の 測定用品 第一計器の 圧力・流量測定 第一計器の 圧力計 IPT一般圧力計(設置針 G1/2B(PF) A枠(立型つば無し) 測定範囲0~10MPa IPT一般圧力計(設置針 注文コード 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 測定範囲(MPa)0~10 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/2B(PF) 測定流体気体、液体 適合流体気体または液体 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AS1/2-100:10MPA. 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16304076 AS1/2-100:10MPA. オープン ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 12日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用圧力計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 税込¥1,648~ ¥1,498~ (31) 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器 税込¥48,378~ ¥43,980~ (1) 電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器 税込¥31,878~ ¥28,980~ 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器 税込¥3,518~ ¥3,198~ 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器 税込¥1,648 ¥1,498 小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器 税込¥3,518~ ¥3,198~ 小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器 税込¥7,698~ ¥6,998~ 微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器 税込¥38,478~ ¥34,980~ 微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21 長野計器 税込¥46,178~ ¥41,980~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678~ ¥66,980~ ポータブルストレンゲージメータ バルコム 税込¥136,378 ¥123,980 バスケットへ Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計 バルコム 税込¥153,780~ ¥139,800~ 空圧テスト・圧力キット フルーク(FLUKE) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ デジタル圧力計 バルコム 税込¥80,278~ ¥72,980~ 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 税込¥9,678~ ¥8,798~ 普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10 長野計器 税込¥21,978~ ¥19,980~ 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 税込¥6,598~ ¥5,998~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器 税込¥8,798~ ¥7,998~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 税込¥8,908~ ¥8,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品