デジタルセンサー
簡単操作の金属・検電用
面倒な校正作業が不要な自動校正機能付
ディスプレイに探知した部材を表示。検知結果が一目瞭然
探知物検出深度(mm)帯磁金属:100 非帯磁金属:80 電線(100~230V通電時):50
トラスコ品番448-4355
材質エラストマーゴム
幅(mm)86
厚さ(mm)32
高さ(mm)200
質量(g)260
検知できる壁石膏ボード・ベニア・モルタル・ALC板・コンクリート
内容量1台
簡単操作の金属・検電用
面倒な校正作業が不要な自動校正機能付
ディスプレイに探知した部材を表示。検知結果が一目瞭然