TRUSCO
マジックテープ(R)
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途
さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質
ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)
色
オリーブドラブ(OD色)
タイプ
弱粘着のりつきタイプ
長さ(m)
25
内容量
1巻
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16266802
TMAN-2525-OD
25
471-9565
2.1
0.71
¥13,740
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
16266818
TMAN-5025-OD
50
471-9581
2.1
1.24
¥30,320
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
16266845
TMBN-2525-OD
25
471-9573
2.7
0.71
¥11,750
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
16266854
TMBN-5025-OD
50
471-9590
2.7
1.24
¥26,820
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください