ANEX
水栓ドライバービット ロング
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。
スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。
先端ストレート形状。
用途
流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)
150
トラスコ品番
759-4712
先端サイズ
18
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状
マイナス(-)
本数
6
先端厚さ(mm)
1.5
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16326092
AHF-1515
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください