レーザーレンジメーター PD-E

レーザーレンジメーター PD-E ヒルティ(HILTI)

屋外用、最大200mの長距離用の非常に堅牢なレーザー距離測定機。
強い日差しの日でも屋外で、表示の読み取りが可能。
LED で計測基準をはっきり表示し計測ミスを回避。
各種アプリケーションを可能にする 360° 傾斜センサー内蔵。
屋外での計測のための内臓スコープ。
グラフィック表示が計測機能を補助。

測定範囲(m)0.0~200 精度(mm)±1.0 質量(g)165(電池を含む) 電源単4電池×2本 本体寸法(mm)129×60×28 電池寿命測定5000回 光源(nm)635、クラス2 耐候性防塵防水構造(IP65)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16378897 PD-E 1台 PD-E本体、単4電池2本、ハンドストラップ、布ケース、取扱説明書、製造証明書
120,000
 
 
取扱い終了
16378906 PD-E延長棒セット 1セット PD-E本体、単4電池2本、ハンドストラップ、布ケース、延長棒PDA72、取扱説明書、製造証明書
125,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする