PSポケット天びん

PSポケット天びん - オーハウスPSポケット天びん - オーハウスPSポケット天びん - オーハウス

超小型の手のひらサイズポケット天びん
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト
スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット
ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換

種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)65(W)×63(D)計量方式重量表示部液晶表示安定時間(秒)2(代表値)電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時)電源ボタン電池(CR2032)2個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.1g質量(kg)80ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全6種類を絞り込む
ひょう量(g)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
風袋引き範囲
校正分銅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336373PS121JP1台1200~120g100g(別売)
8,200
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16336382PS251JP1台2500~250g200g(別売)
8,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72768719PS121JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット1200~120g100g(別売)
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768728PS251JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット2500~250g200g(別売)
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793367PS121JP(英語版一般校正証明書付)1セット1200~120g100g(別売)
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793376PS251JP(英語版一般校正証明書付)1セット2500~250g200g(別売)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする