アドベンチャー上皿電子天びん

アドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウスアドベンチャー上皿電子天びん - オーハウス

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い

種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小表示(mg)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
安定時間(秒)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
繰返し性
直線性
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336748AX1241台最大:120-0.1丸皿-903以内(代表値)230×354×3400.1mg(標準偏差)±0.2mg正味:5.1
289,100
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336757AX2241台最大:220-0.1丸皿-903以内(代表値)230×354×3400.1mg(標準偏差)±0.2mg正味:5.1
323,700
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336766AX3241台最大:320-0.1丸皿-903以内(代表値)230×354×3400.1mg(標準偏差)±0.2mg正味:5.1
381,700
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336775AX2231台最大:2200.0011丸皿-1302以内(代表値)230×354×3400.001g(標準偏差)±0.002g正味:5.8
183,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16336784AX4231台最大:4200.0011丸皿-1302以内(代表値)230×354×3400.001g(標準偏差)±0.002g正味:5.8
241,100
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336793AX5231台最大:5200.0011丸皿-1302以内(代表値)230×354×3400.001g(標準偏差)±0.002g正味:5.8
252,200
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336802AX6221台最大:6200.01-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.01g(標準偏差)±0.02g正味:4.6
148,300
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336818AX15021台最大:15200.01-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.01g(標準偏差)±0.02g正味:4.6
172,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336827AX22021台最大:22000.01-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.01g(標準偏差)±0.02g正味:4.6
183,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336836AX42021台最大:42000.01-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.01g(標準偏差)±0.02g正味:4.6
254,600
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336845AX52021台最大:52000.01-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.01g(標準偏差)±0.02g正味:4.6
265,800
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336854AX42011台最大:42000.1-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.1g(標準偏差)±0.2g正味:4.6
180,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336863AX82011台最大:82000.1-角皿175×195-1.5以内(代表値)230×354×1000.1g(標準偏差)±0.2g正味:3.8
215,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72768843AX223(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット最大:2200.0011丸皿-1302以内(代表値)230×354×3400.001g(標準偏差)±0.002g正味:5.8
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793498AX223(英語版一般校正証明書付)1セット最大:2200.0011丸皿-1302以内(代表値)230×354×3400.001g(標準偏差)±0.002g正味:5.8
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする