チップ NF-CPMT

チップ NF-CPMT - 住友電工ハードメタルチップ NF-CPMT - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41308687NF-CPMT090302 DA10009.5253.180.2DA1000
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
41308696NF-CPMT090302 DA22009.5253.180.2DA2200
10,000
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
41308705NF-CPMT090304 DA10009.5253.180.4DA1000
10,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
41308714NF-CPMT090308 DA10009.5253.180.8DA1000
10,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする