住友電工ハードメタル
チップ NF-SPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
DA1000
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309073
NF-SPGN090304 DA1000
9.525
0.4
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
41309082
NF-SPGN090308 DA1000
9.525
0.8
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
41309091
NF-SPGN120304 DA1000
12.7
0.4
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
41309107
NF-SPGN120308 DA1000
12.7
0.8
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください