チップ NF-VNMX

チップ NF-VNMX - 住友電工ハードメタル
形状ひし形35°材質DA1000チップブレーカ特殊厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41309807NF-VNMX160402 DA10009.5254.760.2
11,300
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
41309816NF-VNMX160404 DA10009.5254.760.4
11,300
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
41309825NF-VNMX160408 DA10009.5254.760.8
11,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
41309834NF-VNMX160412 DA10009.5254.761.2
11,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする