住友電工ハードメタル
チップ TPMR-SF
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41340871
TPMR110304N-SF AC820P
11
0.4
AC820P
6.35
¥8,100
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌々日出荷
41340887
TPMR110304N-SF AC830P
11
0.4
AC830P
6.35
¥8,100
¥
5,298
¥5,828
(税込)
6日以内出荷
41340896
TPMR110304N-SF ST10P
11
0.4
ST10P
6.35
¥6,200
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
41340932
TPMR110308N-SF AC820P
11
0.8
AC820P
6.35
¥8,100
¥
4,798
¥5,278
(税込)
6日以内出荷
41340941
TPMR110308N-SF AC830P
11
0.8
AC830P
6.35
¥8,100
¥
4,798
¥5,278
(税込)
9日以内出荷
41340993
TPMR160304N-SF AC820P
16.5
0.4
AC820P
9.525
¥11,400
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌々日出荷
41341002
TPMR160304N-SF AC830P
16.5
0.4
AC830P
9.525
¥11,400
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌々日出荷
41341054
TPMR160308N-SF AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥11,400
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌々日出荷
41341063
TPMR160308N-SF AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥11,400
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
41341072
TPMR160308N-SF ST10P
16.5
0.8
ST10P
9.525
¥8,900
¥
5,298
¥5,828
(税込)
7日以内出荷
41341115
TPMR160312N-SF AC820P
16.5
1.2
AC820P
9.525
¥11,400
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください